ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
腕章 保護具着用管理責任者
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330549
品番
847-601
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
職務が表示されたビニール製腕章、面ファスナーなので着用も簡単、ビニール2重加工で丈夫です。
用途
職種表示に。
仕様
面ファスナー付、上部安全ピン
トラスコ品番
664-4756
材質/仕上
本体部:軟質ビニール、面ファスナー部:ポリエステル
質量(g)
31
縦(mm)
85
横(mm)
400
表示内容
保護具着用管理責任者
注意
※ご社名入れはできません。