ワイパーブレード エアロタイプ用替ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80332229 品番 501285
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード 補修用替えゴム単品

用途外装パーツ 仕様ステンレスレール付 長さ(mm)480 適合品番501331 ゴム幅(mm)約8.5
関連資料:(1.48MB)
注意
※ジェットイノウエ製ワイパーブレード「エアロタイプ」専用です。「スタンダードタイプ」のワイパーブレードにはご利用いただけません
※エアロタイプのゴムの幅は8.5mmです。サイズが違うとブレードの爪に入らなかったり付けられない場合がございますのでお使いのワイパー替えゴムの幅をご確認の上お求めください
※各タイプ1本の販売です
※型式/年式等による適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いでの返品はお受け致しかねます
※適合に関しましては「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」をご確認ください
※変形・変質の原因となりますので油脂類やケミカル類が付着しないようご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする