曜日別特売
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884

 

BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884
BCR100-60 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 80333884

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
粒度#60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内容量1箱(10枚)注文コード80333884品番BCR100-60
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

異次元の研削力と耐久性
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。
ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。
オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)
オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度#60【パット】青最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000サイズ(mm)外径100×15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原則として外径100mm は15°以下、外径180mm は15°~ 30°の角度で使用してください。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
※パットを外して使用すると、首抜け、変形摩耗を起こす恐れがあります。必ず専用パットを使用してください。
※ブルーセラックオフセットタイプ(BC)はパットとディスクが一体となった製品なので、分解して使用しないでください。
※ブルーセラックオフセットタイプ 15 孔用セパレート・ 22 孔用セパレート(BCR)は、製品中心部の金属ワッシャに亀裂が見られる場合がありますが、安全上問題はございません。

商品説明動画

ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ【4つの特長】
ニューレジストン【研削面・研削力比較】研削用ディスク ブルーセラックオフセットタイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 錆取り
建設業・工事業

オフセットタイプを購入してみました
使いやすく長持ち

2024-10-21
用途: 各部の研磨

「良いところ」
本体もワークも熱を持たないので刃の持ちが良い。
とにかく切削が早い。(砥石のほぼ2倍)(だから価格が2倍)
見ての通りアタッチメント一体なのでセンターズレがなく振動がない。
軽いので疲れない。
砥石の様にある程度の重さがあった方が研磨が安定すると思っていましたが1分で慣れますよ。
「わがままな難点」
砥石タイプと違って例の側面や背面での研磨ができないこと。
湿気に弱い(波打ってくる)。
なので次回使う1枚を100mm角の平板に穴開けてM10pt1.5ボルトで固定して保管しています。
「総評」
次世代の砥石の予感です。もう砥石には戻れません。。

2が参考にしています
対象商品 : 25185635
2024-05-01
用途: 塗装作業
藤井塗装株式会社建設業・工事業

柔らかい樹脂で研磨剤を固めてある商品みたいです。下地に追従して作業が出来ると職人さんの希望で購入しました。

対象商品 : 67099166
2023-11-24
用途: 半自動溶接のビードカット
その他業種

溶接配管やってる人からのオススメで試しに購入しました。
今まではブルーセラックと同じメーカーのニューエースで粒度#24を使っていました。
ブルーセラックを使うと、もう砥石に戻れません。
すごい速さで削れて行くのに火花は少なめ、砥石みたいに遠くまで飛散しません。作業後の清掃も多少楽になります。

2が参考にしています
対象商品 : 67099166
2021-12-18
用途: TIGの下地
金田工業

たいへん、クロカワが剥きやすい。耐久性もまずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする