オールスターカラフルトランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード80334085 品番XT8-0367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120

定番アイテムの「キャラクター雑貨・おもちゃ」

用途
6柄アソート
個別ヘッダー付OPP袋入
材質 長さ(cm)鉛筆:L17.5 寸法(cm)9×6×1.8、定規:16×3、消しゴム:4.3×1.5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする