※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
エコ竹節付ヒシャク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80334164
品番
EH-22
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伝統的な職人の技を人工素材で再現した、竹ヒシャク。
材質
AS系樹脂
質量(kg)
0.1
色
イエロー
長さ(cm)
約44
サイズ(mm)
63Φ(中)