※サンプル画像

ゴミ箱上レンジ台97 WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80337689 品番GUR-9761 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴミ箱上のデッドスペースを解消できるゴミ箱上レンジ台
ゴミ箱上のデッドスペースに収納スペースが作り出せる収納台です。家電の配線がしやすいオープンデザイン。
45Lのゴミ箱が2個収納可能。ゴミ箱以外にも、ワゴン・スツール、ラックなども収納することができます。
お手持ちのゴミ箱に合わせて棚板の高さを調節すればフタの開閉もスムーズに。
天板下スペースには、トースターやキッチン周りの小物の収納などがおススメ。固定棚板は、収納するものに合わせて9段階の高さ調節が可能です。
背面側の天板下にある補強板が天板をしっかり支えてくれるので、大型レンジなどの設置に対応しています。
天板の広さは、幅61.6×奥行39.5cm(約)と広々しており、大型家電の設置にも最適。
天板下のオープンスペースの高さは最大約36.6cmまで調節可能。
天板までの高さは約97.4cm、天板上を作業スペースとしても使うことができます。

付属品目隠しキャップ×4個 幅(mm)616 ホワイト 高さ(mm)974 奥行(mm)395 耐荷重(kg)(約):天板/20、棚板/10 本体質量(kg)12.5 主材質プリント紙化粧繊維板

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする