※サンプル画像

高級神棚 本欅 屋根違い三社 中(低床)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80337734 品番高級神棚 本欅 屋根違い三社 中(低床)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。
主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し深い色合いと美しい木目が特徴です。
中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。
中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。
背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。
3つある扉は、すべて観音開きとなっております。
存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。
木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。
勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。
家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。

幅(mm)625 質量(kg)9.4 ナチュラル サイズ収納できる御札サイズ(約) 高さ(mm)411 奥行(mm)245 主材質本ケヤキ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする