※サンプル画像

OFUDATATE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80337759 品番OY-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こちらの御札立ては棚やタンスに置くだけですぐにご使用頂けるので簡単にご神札を祀る事ができ、簡易的な神棚として使用できます。
背板には「越前和紙」を装飾。生成色の美しさ、自然素材で日本の伝統工芸です。
越前和紙の色は、「赤色」「緑色」「黄色」の3色からお選びいただけます。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
設置場所が狭くても置きやすいコンパクトサイズで、現代住宅にも馴染みやすいデザインです。
宝くじや馬券、受験票などを保管できるポケットを備えており、当選・合格祈願の御祈りにお使い頂けます。
収納スペースの底面にある溝に沿って、2〜3枚の御神札をお祀り頂けます。
家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。
壁掛け用の穴はありますが、当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:3mm)。
職人が造った国産品です。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。

付属品壁掛け用フック(ポリカーボネート製) 幅(mm)265 質量(kg)0.2 イエロー 高さ(mm)151 奥行(mm)105 板厚(mm)背板:30 主材質東濃桧、和紙

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする