※サンプル画像

金運 宝くじ箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80337804 品番KT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

職人が造った国産品です。
棚に置いて宝くじなどを保管できる、金運祈願の神棚です。
背板には「越前和紙」を装飾。生成色の美しさ、自然素材で日本の伝統工芸です。
設置場所が狭くても置きやすいコンパクトサイズで、現代住宅にも馴染みやすいデザインです。
宝くじや馬券、受験票などを保管できるポケットを備えており、当選・合格祈願の御祈りにお使い頂けます。
スリムなサイズなので置き場所を選びません。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。
当選祈願、合格祈願、お祝いなどに。

幅(mm)230 質量(kg)0.2 ナチュラル 高さ(mm)158 奥行(mm)40 主材質東濃桧

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする