※サンプル画像

OFUDATATE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80337829 品番太陽
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

棚に置いたり壁に掛けたりして簡単にご神札を祀る事が出来る、現代風神札立てです。
こちらの御札立ては棚やタンスに置くだけですぐにご使用頂けるので簡単にご神札を祀る事ができ、簡易的な神棚として使用できます。
スリムなサイズなので置き場所を選びません。
収納スペースの底面にある溝に沿って、御神札をお祀り頂けます。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。
家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。
壁掛け用の穴はありますが、当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:3mm)。

幅(mm)198 質量(kg)0.1 ナチュラル 高さ(mm)127 奥行(mm)73 板厚(mm)背板:80 主材質東濃桧

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする