19インチラックマウント ペルチェ式チラー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力2FANモデル:420 W (周囲温度20℃)、低騒音モデル:315 W (周囲温度20℃) 仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又は27%〜50%エチレングリコール/水mix●騒音値:2FANモデル:<63 dBA 低騒音モデル:<58 dBA at 1 m 注文コード80338057 品番ThermoRack 401CU
参考基準価格(税別)¥1,580,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は冷却能力・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!
19インチラックマウントのコンパクトな筐体
レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適

仕様循環液:Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)又は27%〜50%エチレングリコール/水mix●騒音値:2FANモデル:<63 dBA 低騒音モデル:<58 dBA at 1 m 質量(kg)18 規格TUV listed to UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE 61010-1, RoHS Compliant 電源100-240 VAC 50/60 Hz 9-4 A max 冷却方式空冷式 通信方式キーパッド、(オプション:USB or RS232) 設定温度範囲5℃〜45℃ ポンプCentrifugal Pump もしくは Magnetic Drive Gear Pump 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×180 4U (EIA-310-D規格) 環境温度範囲(℃)10〜40 材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー 接続口1/4″ female CPC with Shut off valve タンク容量1 L with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面・システムエラー 冷却能力2FANモデル:420 W (周囲温度20℃)、低騒音モデル:315 W (周囲温度20℃) 安定性(温度)< ±0.05℃

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする