商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの ファイルボックス
Roomy ボックスファイル<ハイタイプ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80340550
品番
F291-12
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途
日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。ファイルの収納に。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)
102×321×242
色
ピンク
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(折りたたみ時)約242×408×32
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×312×237
注意
※スペア見出し紙付き
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった