商品画像

ルーパー150<5冊パック>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 80340638 品番 F3016-5P-8
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単操作でしっかりとまるスリムタイプの2穴ファイル。プレゼンテーションに最適。5冊パックタイプ。厚とじタイプ。

用途パチンと止まる新機構のとじ具を使用。1〜150枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。 材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm) 寸法(mm)226×9×300 タイプS型 規格A4 穴数2穴 収容数コピー用紙150枚
注意
※F-3006-5P・F-3016-5Pは業務用パックにつき、商品には説明書を入れていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
使いやすいと思います

通常、紙のフラットファイルを使うことが多く、中身が見えない分テプラで書類内容を貼る作業が必ずありましたが、こちらを使うようになり背表紙はないものの一目で内容がわかるので手間が省けるようになりました。
厚みも100枚用、150枚用とあるので書類にあわせ使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする