商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
ペーパールーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80340656
品番
F560
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
表紙に再生紙を使用した環境にやさしいファイルです。
用途
提案書・プレゼンファイルなどに。分別することなく紙ゴミとして廃棄可能。使い方:1とじ足を用紙の穴に入れます。2とじ足を押さえの穴に入れ、とじ足をひっぱります。ポイント:書類の厚みに合わせて背幅が広がります。収容枚数コピー用紙 1枚〜50枚。
材質
表紙・押さえ・とじ足/紙
寸法(mm)
5×224×300
タイプ
S型
規格
A4
穴数
2穴
収容数
コピー用紙50枚
グリーン購入法
適合