商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
soeru クリヤーブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80340848
品番
N8100-4
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。
用途
トップインタイプ。資料やマニュアルなどの収容に。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
寸法(mm)
288×8×306
色
マンダリンオレンジ
タイプ
S型
規格
A4
収容数
ポケット10枚
注意
※中台紙なし