ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 80346133 品番 M6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。
六角ナットがセットになっています。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。

ねじの呼びM6 長さ(mm)15 材質ステンレス ねじピッチ(mm)1 十字穴番号3 頭部形状六角 ねじ寸法(mm)6 平径(mm)スパナ:10 用途各種締結に使用。 穴の形状十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする