- 波ヨケ みずわ工業 80346764

- 波ヨケ みずわ工業 80346764
- 波ヨケ みずわ工業 80346764
- 波ヨケ みずわ工業 80346764

波ヨケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80346764品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プールで発生する過度なオーバーフロー水を還流させる簡易防水壁です。
グレーチングの両端に差し込むだけで簡単セッティング。
収納時も重ね置きができるので場所をとりません。
アーチ型なので溝幅約150~300mmに対応可能。

用途
プール
材質ABSシート長さ(mm)990幅(mm)220~250ナチュラルホワイト高さ(mm)180
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
※グレーチング両サイドに差し込む隙間が各2mm必要です。(波よけ本体の厚みは1.5mmです)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする