カミマル
カミマルの ストレッチフィルム
カミマルの 手巻き用
KS ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
厚さ(μm)
15
注文コード
80346798
品番
KS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。
用途
梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
入数(本)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80346798
KS-15
32573177
500W×300M
ダイヤ ストレッチフィルム HK 15ミクロン
司化成
1箱(6巻)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました