曜日別特売

NS300 ホシュウ 4テンセット 2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード80353685品番60390
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フェルト2枚、エアタイトパッキン10枚、RG翼板8枚、金網2枚のセット

質量(g)55寸法【フェルト】115×30【翼板】20×40【金網】35×28外径×内径(Φmm)【エアータイトパッキン】65×50対応NS-300 FLガン/NS-300 RLガンアズワン品番67-8104-49構成部品その他
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする