M-4 スパイラルチューブ モノタロウ 80359678

M-4 スパイラルチューブ モノタロウ 80359678
M-4 スパイラルチューブ モノタロウ 80359678
M-4 スパイラルチューブ モノタロウ 80359678
M-4 スパイラルチューブ モノタロウ 80359678
モノタロウ

スパイラルチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100m)
内径(Φmm)4
内容量1箱(100m)注文コード80359678品番M-4
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線の保護、結束が出来ます。
取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。
ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。
箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。

用途
電線の保護、結束に。
分岐の多い配線束、配線の整理などに。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.7乳白長さ(m)100ピッチ(mm)8使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 黒色のコードを目立たなくする
日伸学院

電源コードで黒い色のコードが白い壁の近くに多数ありました。いろいろ検討した結果このスパイラルチューブにたどりつきました。長さが必要なので助かりました。

2024-10-02
用途: 電線の保護に

屋内や、日の当たらない箇所の電線保護に最適です。日が当たる場所は耐候性の高い黒がいいと思います。

1が参考にしています
2024-11-28
用途: 電線の保護
製造業

盤内の開閉部分や電磁弁のリード線保護に使用しています。品質には問題が無いので値段勝負だと思います。現状、本品にて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする