CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC220
注文コード
80361504
品番
AG44-02-1-000B-AC220V
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥9,425
販売価格(税別)
¥
8,568
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
6770
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
管接続口径
Rc1/4
ポート数
3
作動方式
NO加圧形
ねじの種類
Rc
接続口径
1/4
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
オリフィス径(Φmm)
(TOP)2、(BODY)2
接続方式
Rc
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造