画像準備中

デザインローラー ヨコメ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80366100 品番720253
参考基準価格(税別)¥19,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品

質量(g)160 外径×高さH(Φmm×mm)50×30 対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W アズワン品番62-9114-71 構成部品金属部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする