はくでん
はくでんの 航海計器
はくでんの 船灯/信号器具/形象物
はくでんの 船舶灯
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
181
注文コード
80366809
品番
DL-1224 06W
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
DC12-24
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×145×45
明るさ(Lm)
181
ワット数
6W
取扱説明書:
(0.53MB)