はくでん
はくでんの 航海計器
はくでんの 船灯/信号器具/形象物
はくでんの 船舶灯
LED デスク・ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80366818
品番
FL-1224 3WB トグルスイッチ
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
可動部:L=290
消費電力(W)
3
スイッチ
トグル
入力電圧(V)
12-24
取扱説明書:
(0.67MB)