本体・高枝ポール

12Vコードレス 2WAY電動のこぎり 「高枝ポール・枝ロックバー(枝固定ガード)他付」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80367080 品番LSA30P-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!
高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!
軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。
高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。
延長ポール使用時の長さは166〜232cmまで伸縮可能。
66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。
シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。
採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。
2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。
安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。

用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ他 質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストローク2700rpm 切断径(mm)最大:100 寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166〜232×高14、手持ち時/長さ52 バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
注意
※刃部品の修正・交換や高枝伸縮ポール脱着の際は本体から電源バッテリーを抜き、刃先など十分注意して行ってください。

※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。

※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。

※切断する高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝剪定の木の種類により柔らかい枝や硬い枝があり、枝ロックバー(枝固定ガード)を使用しても固定して切断が出来ないツルのような枝もあります。ノコギリ刃での切断可否及びスピードもそれに比例します。特長上、ツルの様な柔らかいしなる枝は切り辛くなります。負荷を掛けた時のノコギリ刃での切断力において12V電動式とエンジン式との比較では、12V電動工具は力強いエンジン式の切断力とは特性上比較出来ず劣る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする