※製品画像
レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
超高性能切断砥石 純金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
80367265
品番
125×1.3×22
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途
ステンレス・金属の切断
粒度
60
厚さ(mm)
1.3
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
硬度
P
外径(Φmm)
125
適合材
ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを必ず装着して下さい。
※保護メガネ、防じんマスクを着用して下さい。
※最高使用周速度以下で使用して下さい。
※適正フランジを使用して下さい。
※砥石側面は使用しないで下さい。
※砥石の保管は直射日光、湿気のない場所で、所定のパックに入れて平積みにして下さい。