QXJ-3632B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 80367929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QXJ-3632B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 80367929
QXJ-3632B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 80367929
QXJ-3632B スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 80367929

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)250長さ(mm)b:995注文コード80367929品番QXJ-3632B
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)長さ(mm)b:995幅(mm)a:360質量(kg)34.2ピッチ(mm)15溝幅(mm)250高さH(mm)かさあげ:90すきま(mm)10強度T-25・T-20兼用高さh(mm)32
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする