※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QXJ-P-4138A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368148 QXJ-P-4138A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368148 QXJ-P-4138A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368148 QXJ-P-4138A スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 80368148

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80368148 品番 QXJ-P-4138A
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 長さ(mm)b:500 幅(mm)a:410 質量(kg)21.3 ピッチ(mm)15 溝幅(mm)300 高さH(mm)かさあげ:95 すきま(mm)10 強度T-25・T-20兼用 高さh(mm)38
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする