ナリカ
ナリカの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナリカの データプロジェクター
ナリカの 書画カメラ
三脚(卓上用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80371210
品番
E31-7375-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。
携帯しやすいコンパクト三脚です。
スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)
0.085
段数
5
パイプ径(Φmm)
26
取付ねじ
カメラ:1/4インチネジ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×35×165
縮長(mm)
165
地上高さ(mm)
最低:116、最高:145
伸長(mm)
215(ホルダー除く)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。