曜日別特売
ー ハイコアプラス NCH 80373565

ー ハイコアプラス NCH 80373565
ー ハイコアプラス NCH 80373565

ハイコアプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80373565品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め
より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。
<使用量目安>
ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m
<特徴>
・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護
・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆
・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜
・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる

用途
潤滑・防錆・防食
容量(L)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.35MB) (0.57MB)
注意
※ご使用前に製品ラベルをよくお読みください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする