曜日別特売
TR-PST003-BK ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き トライメイト 80374037

ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80374037品番TR-PST003-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。

付属品収納ポーチ材質アルミニウム合金、シリコンゴム寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18ブラック質量(g)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: ノートPCおよびiPad
卸売・小売業

基本的に一番低い角度で使用
目線が合うので見やすく、操作も楽
ただ、もう少し低い傾斜があるとなお良い

2025-07-10
用途: デスクでノートパソコン使用時に使います
株式会社かなえ創舎医療・福祉・介護関連業

始め広げたときからがたつきがあります。左右差もあり、左はぴったりと爪がはまりますが右がカタカタして外れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする