薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80374107 品番OFC-DRI001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート
Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。

用途CD/DVD再生、データ保存 仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質ABS 寸法(mm)139×142×18 ブラック 質量(g)300 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-A、USB Type-C 対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェースUSB3.0/USB2.0 書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
役所の検査に使用するため購入
建設業・工事業

DVDは試していませんが、CDROMは読み込めませんでした。CDとはきっと音楽を聴くCDの事なんですね。勉強になりました。

2024-10-28
用途:
DVDの再生
その他業種

薄くて持ち運びにも使えました。
また、音も静かで問題なし。
接続したらすぐ使えて便利です。

2024-10-21
用途:
充電時
その他業種

コンパクトで使いやすく便利です。
充電も問題なし。
ほとんどの機器を充電できるので助かります。

2024-10-05
用途:
DVDの再生
その他業種

薄くて持ち運びにも使えました。
また、音も静かで問題なし。
接続したらすぐに使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする