3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80374134 品番 OFC-CAB002-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。

材質ABS樹脂(本体) ブラック 質量(g)83 コネクタ形状USB Type-A/C to Type-C / Lightning / microB ケーブル長(cm)最大:120 ケーブル種類巻取式 適合用途充電

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
充電時
その他業種

コンパクトで使いやすく便利です。
充電も問題なし。
ほとんどの機器を充電できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする