ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(65g) 注文コード80374317 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

サクサク食感がクセになる愛犬用おやつ
一粒が与えやすい小さめサイズ 。カルシウムやオリゴ糖、チェダーチーズを配合したおなかに優しいおやつです。わんちゃんのしつけやご褒美に最適です。

成分(保証成分)たんぱく質7.1%以上、脂質6.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.3%以下、水分6.0%以下 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50 カロリー(kcal)約308/100g当り 原材料小麦粉、砂糖、馬鈴薯澱粉、液卵、マーガリン、脱脂粉乳、食塩、膨張剤、ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カロチン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする