STM ツールマウント TM-MW12-BLK3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80375254 品番TMMW12BLK3
参考基準価格(税別)¥3,073 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【特長】壁や机に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机、工具箱に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。ツール本体を差し込んで回すとロックがかかる仕組みとなっています。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。

用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ミルウォーキーM12用) 材質ABS射出成形プラスチック ブラック 対応機種M12
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする