原材料【1袋(135g)あたり】エネルギー:135kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:0g、炭水化物:32g(糖質31.6g、食物繊維0.4g)、食塩相当量:0.32g【1袋(135g)あたり】アミノ酸:3.6g(ロイシン:1.44g、イソロイシン:0.39g、バリン:0.40g、他アミノ酸:1.37g)、リン:検出せず、カリウム:28.62mg、ヨウ素:検出せず
栄養成分デキストリン(国内製造)、砂糖、エリスリトール、食塩/ロイシン、クエン酸(Na)、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、リンゴ酸、フェニルアラニン、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、メチオニン、乳酸Ca、ヒスチジン、塩化K、トリプトファン、着色料(V.B2)