トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープ芯モノMWR13BモノCパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80376329
品番
ECJ-120
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
高さ(mm)
110
質量(g)
5
硬度
B
縦(mm)
8
横(mm)
31
繰り返し・詰め替え
対応