ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
エマージェンシーdeバッグ12点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80376469
品番
33240
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】防災ガイド、【4】マスク、【5】4層!アルミシート、【6】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】ポケットティッシュ、【8】絆創膏5枚、【9】綿棒10P、【10】軍手、【11】ロープ、【12】 笛
材質
(バッグ)EVA
寸法(mm)
(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70
質量(kg)
0.6
包装形態
化粧箱
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740