※製品画像

マリンマグ 飲むマグネシウム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30包) 注文コード80380294 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

この商品は、マグネシウムの栄養機能食品です。
マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。
大切な必須ミネラル「マグネシウム」を配合し、毎日の健康をサポートします。
さっと溶けて飲みやすく、マグネシウムを効率よく摂取することができます。
1包づつ分包されているので、持ち運びに便利です。

区分栄養機能食品 原材料ブドウ糖(国内製造)、果糖/クェン酸、リンゴ酸、水酸化マグネシウム、グリシン、甘味料(ステビア)、香料、ビタミンB6、ビタンB1 栄養成分2.2g(1包)当たり:エネルギー7.35kcal、たんぱく質0.25g、脂質0.02g、炭水化物1.54g、食塩相当量0g、マグネシウム120mg
注意
※・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。一日の摂取目安量を守ってください。
※・乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
※・体質・体調によりまれに合わない場合がありますので、その場合はご利用をお控え下さい。
※・保管状態等によリ若干変色する場合がありますが、品質には問題ありません。
※・原材料をご参照の上、アレルギーの心配がある方はご利用をお控え下さい。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

※1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値(対象18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合(栄養素等表示基準値2015):マグネシウム37.5%
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする