商品単体画像

#13 SPVコンテナ JEJアステージ 80380337 #13 SPVコンテナ JEJアステージ 80380337 #13 SPVコンテナ JEJアステージ 80380337 #13 SPVコンテナ JEJアステージ 80380337

SPVコンテナ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 80380337 品番 #13
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【バンパーグレード樹脂】を使用したコンテナボックスです。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 表面がシボ加工されて、よりハード感が強く重厚感のある仕上がりです。 フタにはバンド・ロープ・紐掛けが出来るくぼみがついてます。 従来品の同品番とも積み重ねが可能です。

用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。 質量(kg)0.9 容量(L)13 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)159 外寸法・奥行(mm)443 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 収納可能質量(kg)最大:15 フタの有無あり 有効内寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)140 有効内寸法・幅(mm)245
注意
※長時間の直射日光や雨ざらしは劣化・破損に繋がりますので避けてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
通い箱

22番サイズの1個売りの登録ありがとうございます。
通い箱として使用しているため、ある程度使用していると痛みが酷くなり交換しております。
モノタロウさんで購入できるようになったので、入手に苦労しないですむようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする