エアリージャケットTOUGHベスト<フルハーネス対応>(ファン・バッテリー別売り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80381405 品番F2JP0192142XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応モデル
ランヤード取り出し口、ファン脱落防止ネット、D環付き
ファスナーポケット
ミズノデオドラントテープ
Quick Free® 採用
Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。
QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。
エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。
画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。

14:ドレスネイビー サイズ2XL 組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4% サイズレンジXS、S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
注意
※【安全上のご注意】
※本商品は「墜落製紙用器具の規格」に適合したフルハーネス向けのウエアですが、落下時や作業時のいかなる安全を保証するものではありません。
※ハーネスのタイプ、形状によっては着用できない場合や、安全を保証できない場合があります。
※【警告】
※高所作業安全帯の装着においては、その商品の取扱説明書をご確認の上、正しく装着してください。
※ルーズに装着したり、誤った装着をした際には危険をともなう場合がありますので、絶対にしないでください。
※本商品の着用方法は同梱のパッケージ、またはメーカーのお客様相談センターホームページをご覧の上、正しく装着してください。
※【注意】
※対応するハーネスの仕様(特に背中部Dリング・ランヤードとの接続部)については着合わせにおける装着異常がないか、事前に形状サイズをご確認ください。
※また接続時は開閉部分のファスナーは全開で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする