三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80385499
品番
EL-DA0/0(0614WM) AHN
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様
光束維持率:85%
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
5〜35
周波数(Hz)
50/60
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
(※200V時)4.4
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)134
材質(枠)
反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)
入数
1台
光色
白色
明るさ
クラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
590
反射板枠
白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
※
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。