EL-DA0/0(1014LM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385517 EL-DA0/0(1014LM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385517

小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格光束(Lm)970 注文コード80385517 品番EL-DA0/0(1014LM) AHN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は光色・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出

仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5〜35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)(※200V時)7.5 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)129.3 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 光色電球色 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)970 反射板枠白色コーン、遮光15°
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする