※画像はイメージです。

EL-LH-BH21900C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 三菱電機 80385745 EL-LH-BH21900C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 三菱電機 80385745 EL-LH-BH21900C LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 三菱電機 80385745

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80385745 品番EL-LH-BH21900C
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 質量(kg)1.8 取付埋込形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 埋め込み寸法(mm)190×639 入数1台
注意
※ライトユニットは別売りです。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする