※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80385770
品番
EL-LH-BH23000C
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合
【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別
非常用照明器具
幅(mm)
300
質量(kg)
2.2
取付
埋込形
形
20形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力
非常時LED:一般出力
埋め込み寸法(mm)
300×639
入数
1台
注意
※ライトユニットは別売りです。
※
※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※断熱施工では使用できません。