仕様光束維持率:70%
適合(レンズユニット)EX-X0080W、EX-X0080K、EX-X0081W、EX-X0081K、EX-X0082W、EX-X0082K、調光器(別売):(位相制御調光器)DEM1003F
種別LEDスポットライト
質量(kg)0.5
取付ライティングダクト用
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
周波数(Hz)50/60
定格約5〜100%連続調光
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)(※200V時)13.2
レンズ交換可能
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
入数1台
光色電球色
明るさクラス140(J12V50形器具相当)
定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください
電源ユニット内蔵
ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上