曜日別特売
EL-SL14100W/K 1HZ AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機 80385849

 

EL-SL14100W/K 1HZ AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機 80385849
EL-SL14100W/K 1HZ AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機 80385849

AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色適合(レンズユニット)EX-X0080W、EX-X0080K、EX-X0081W、EX-X0081K、EX-X0082W、EX-X0082K、調光器(別売):(位相制御調光器)DEM1003F注文コード80385849品番EL-SL14100W/K 1HZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スポットライト AKシリーズ
上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します
ライティングダクト専用器具
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ
マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光

仕様光束維持率:70%適合(レンズユニット)EX-X0080W、EX-X0080K、EX-X0081W、EX-X0081K、EX-X0082W、EX-X0082K、調光器(別売):(位相制御調光器)DEM1003F種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)(※200V時)13.2レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間入数1台光色白色明るさクラス140(J12V50形器具相当)定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
注意
※レンズユニットは別売りです。
※別売りの適合調光器(DEM1003F)との組み合わせで5%~100%の調光可能。
※必ず専用レンズユニットと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする