仕様光束維持率:70%適合(レンズユニット)EX-X0080W、EX-X0080K、EX-X0081W、EX-X0081K、EX-X0082W、EX-X0082K、調光器(別売):(位相制御調光器)DEM1003F種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)(※200V時)13.2レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源寿命40000時間入数1台光色温白色明るさクラス140(J12V50形器具相当)定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上