適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134
種別LED非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付直付形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100〜242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
電池【別売】2H15DD(Ni-MH)
形名公共施設:K1-LSS14MP-2
材質(パッキン)シリコーン 半透明
認定番号LALE-045
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当
使用可能目安取付天井高さの目安:低天井用(〜3m)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)