EL-WDB23211A LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機 80385946 EL-WDB23211A LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機 80385946

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80385946 品番 EL-WDB23211A
参考基準価格(税別)¥134,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具
クリーンルーム向け
電池内蔵形
埋込穴Φ150

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 質量(kg)0.8 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ推奨清浄度クラウ:6〜8(1,000〜100,000) 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100〜242V 構造クリーンルーム向け レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 電池【別売】2H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 認定番号LALE-013 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当 使用可能目安取付天井高さの目安:低天井用(〜3m) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
注意
※屋外や水気・執権のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線ないではご使用できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所ではご使用できません。
※断熱施工では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする